Klammer Typ Z Edelstahl A2 blank
KLR-DL-Z-1.4301-40MM
Art.-Nr. 5089342000
EAN 4058794205022
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klammer nach DIN EN 14592 und A1 (entsprechend Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Möbelrahmen, Schrankherstellung
![]() | |
Breite (b1) | 11,1 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Drahtbreite | 1,35 mm |
Drahtstärke | 1,57 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 777000 STK |
Zulassung | EN 14592 |