Klammer Typ Z
Klammer Stahl verzinkt Typ Z 5 µm
KLR-DL-Z-GEHARZT-(A2K)-40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Möbelrahmen, Schrankherstellung
Breite (b1) | 11,1 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Drahtbreite | 1,35 mm |
Drahtstärke | 1,57 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 570000 STK |
Zulassung | Nein |