Klammer Typ WS
KLR-DL-WS-(A2K)-16MM
Art.-Nr. 5089450000
EAN 4058794205701
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Palettenbau, Kistenbau, Verpackungsindustrie, Fensterbau
![]() | |
Breite (b1) | 26,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Drahtbreite | 1,325 mm |
Drahtstärke | 1,57 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 861000 STK |
Zulassung | Nein |
