Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ WP

KLR-DL-WP-GEHARZT-(ZN)-100MM

Art.-Nr. 5089460000

EAN 4058794205763

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ WP

Art.-Nr. 5089460000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2180 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Klammern nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung von Dämmstoffplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Mehrschichtplatten, Weichfaserdämmplatten

Breite (b1)

27 mm

Länge (l1)

100 mm

Drahtbreite

1,75 mm

Drahtstärke

2,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

130800 STK

Zulassung

EN 14592

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen