Klammer Typ W
KLR-DL-W-(A2K)-16MM
Art.-Nr. 5089440000
EAN 4058794205640
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Folienbefestigung, Möbelrahmen, Kartonbefestigung auf Holz
![]() | |
Breite (b1) | 24,9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Drahtbreite | 1,4 mm |
Drahtstärke | 1,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 999600 STK |
Zulassung | Nein |
