Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ W 155

Klammer Stahl verzinkt Typ W155 für DKN 3065 Kombi
KLR-DL-W155-GEHARZT-(A2K)-50MM

Art.-Nr. 0480107150

EAN 4024835751155

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ W 155

Art.-Nr. 0480107150

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Gipskartonplatten nach DIN 18182

Breite (b1)

10,7 mm

Länge (l1)

50 mm

Drahtbreite

1,39 mm

Drahtstärke

1,58 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Anzahl pro Palette

600000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen