Klammer Typ VZ
KLR-DL-VZ-(A2K)-4MM
Art.-Nr. 5089300000
EAN 4058794204674
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Befestigung von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Möbelrückwänden, Polsterarbeiten
![]() | |
Breite (b1) | 10,55 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Drahtbreite | 0,45 mm |
Drahtstärke | 0,65 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulassung | Nein |
