Klammer Typ VF
KLR-DL-VF-(A2K)-4MM
Art.-Nr. 5089290000
EAN 4058794204612
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Bodenbeläge, Wetterschutz, Folienbefestigung, Polsterungen, Kartonverschluss
![]() | |
Breite (b1) | 10 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Drahtbreite | 0,55 mm |
Drahtstärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 19800000 STK |
Zulassung | Nein |
