Klammer Typ VA
KLR-DL-VA-(ZN)-4MM
Art.-Nr. 5089280000
EAN 4058794204506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz
![]() | |
Breite (b1) | 9 mm |
Länge (l1) | 4 mm |
Drahtbreite | 0,6 mm |
Drahtstärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 15000000 STK |
Zulassung | Nein |
