Klammer Typ VA Edelstahl A2 blank
KLR-DL-VA-1.4301-6MM
Art.-Nr. 5089281000
EAN 4058794204575
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Gitterbefestigung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz
![]() | |
Breite (b1) | 9 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Drahtbreite | 0,6 mm |
Drahtstärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 23040000 STK |
Zulassung | Nein |
