Klammer Typ U
Klammer Stahl verzinkt Typ U
KLR-DL-U-(A2K)-16MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Polsterarbeiten, Folienbefestigung, Befestigung von Möbelrückwänden, Verpackungsindustrie, Fertighausbau
Breite (b1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Drahtbreite | 0,52 mm |
Drahtstärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 9996000 STK |
Zulassung | Nein |