Klammer Typ TK
KLR-DL-TK-STANOX-14MM
Art.-Nr. 5089210004
EAN 4058794203998
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stanox ist eine Beschichtung aus Zinn- und Kupfersulfat.
Datenblätter(X)
Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz
![]() | |
Breite (b1) | 4,1 mm |
Länge (l1) | 14 mm |
Drahtbreite | 0,6 mm |
Drahtstärke | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Stanox |
Anzahl pro Palette | 9800000 STK |
Zulassung | Nein |
