Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ R555

KLR-DL-R555-(CU)-15MM

Art.-Nr. 5089500000

EAN 4058794205978

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ R555

Art.-Nr. 5089500000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 24000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verkupfert (CU)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kartonverschluss

Breite (b1)

29 mm

Länge (l1)

15 mm

Drahtbreite

0,85 mm

Drahtstärke

2,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verkupfert

Anzahl pro Palette

1152000 STK

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen