Klammer Typ QZ
Klammer Stahl verzinkt Typ QZ
KLR-DL-QZ-GEHARZT-(A4K)-63MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495
Nach Anforderungen des Eurocode 5 entsprechend der DIN EN 14592/A1.
Datenblätter(X)
Innenausbau, Fertigteilhäuser, OSB-Platten, Spanplatten, Gipskartonplatten.
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Drahtbreite | 1,64 mm |
Drahtstärke | 1,87 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Anzahl pro Palette | 240000 STK |
RoHS-konform | Ja |