Klammer Typ QZ Edelstahl A2 blank
KLR-DL-QZ-1.4301-45MM
Art.-Nr. 0480112245
EAN 4058794205046
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für DKN 3065 Kombi Art.-Nr. 0703 556 0
Klammer nach DIN EN 14592 und A1 (entsprechend Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Fertigteilhäuser, OSB-Platten, Spanplatten, Gipskartonplatten.
![]() | |
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Drahtbreite | 1,56 mm |
Drahtstärke | 1,87 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 450000 STK |
Zulassung | EN 14592 |
