Klammer Typ PF Edelstahl A2 blank
Klammer Edelstahl Typ PF
KLR-DL-PF-1.4301-12MM
Art.-Nr. 5089311001
EAN 4058794204766
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Befestigung von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Folien, Möbelrückwänden, Polsterarbeiten
![]() | |
Breite (b1) | 10,6 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Drahtbreite | 0,5 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Zulassung | Nein |
