Klammer Typ P Kunststoff
Klammer Kunststoff Typ P
KLR-DL-P-KST-6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Forstwirtschaft, Befestigung von Etiketten auf Holz
Breite (b1) | 12,7 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Drahtbreite | 1,1 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 8396640 STK |
Zulassung | Nein |