Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ P Kunststoff

Klammer Kunststoff Typ P
KLR-DL-P-KST-14MM

Art.-Nr. 5089410002
EAN 4058794205459

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Forstwirtschaft, Befestigung von Etiketten auf Holz

Breite (b1)

12,7 mm

Länge (l1)

14 mm

Drahtbreite

1,1 mm

Drahtstärke

1,25 mm

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

8396640 STK

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen