Klammer Typ KA
KLR-DL-KA-(ZN)-15MM
Art.-Nr. 5089250000
EAN 4058794204292
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten
![]() | |
Breite (b1) | 5,9 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Drahtbreite | 0,8 mm |
Drahtstärke | 1,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 3640000 STK |
Zulassung | Nein |
