Klammer Typ JK
KLR-DL-JK-(CU)-16MM
Art.-Nr. 5089430000
EAN 4058794205589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Verpackungsindustrie, Kartonverschluss
![]() | |
Breite (b1) | 23,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Drahtbreite | 0,88 mm |
Drahtstärke | 1,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Anzahl pro Palette | 1400000 STK |
Zulassung | Nein |
