Klammer Typ H Edelstahl A2 blank
KLR-DL-H-1.4301-18MM
Art.-Nr. 5089271000
EAN 4058794204483
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Polsterarbeiten, Befestigung von Möbelrückwänden, Kleinmöbelbau, Verpackungsindustrie, Befestigung von Holzschindeln
![]() | |
Breite (b1) | 8,6 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Drahtbreite | 1,0 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 2550000 STK |
Zulassung | Nein |
