Klammer Typ H
Klammer Stahl verzinkt Typ H
KLR-DL-H-(A2K)-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Polsterarbeiten, Befestigung von Möbelrückwänden, Kleinmöbelbau, Verpackungsindustrie, Befestigung von Holzschindeln
Breite (b1) | 8,6 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Drahtbreite | 1 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl pro Palette | 3050000 STK |
Zulassung | Nein |