Klammer Typ GB

Klammer Stahl verzinkt Typ GB geharzt
KLR-DL-GB-GEHARZT-(A2K)-20MM

Art.-Nr. 5089320001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Klammer Typ GB

Art.-Nr. 5089320001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), geharzt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Möbelbau, Rahmenbau, Türherstellung, Fensterherstellung, Befestigung von Leisten, Isolierungen, Verkleidungen, Holzschindeln, Polsterarbeiten

Breite (b1)

10,8 mm

Länge (l1)

20 mm

Drahtbreite

1,2 mm

Drahtstärke

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Geharzt

Zulassung

Nein