Klammer Typ GB
Klammer Stahl verzinkt Typ GB geharzt
KLR-DL-GB-GEHARZT-(A2K)-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Möbelbau, Rahmenbau, Türherstellung, Fensterherstellung, Befestigung von Leisten, Isolierungen, Verkleidungen, Holzschindeln, Polsterarbeiten
Breite (b1) | 10,8 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Drahtbreite | 1,2 mm |
Drahtstärke | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Geharzt |
Zulassung | Nein |