Klammer Typ FB
KLR-DL-FB-(A2K)-6MM
Art.-Nr. 5089360000
EAN 4058794205107
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Polsterarbeiten, Befestigung von Isolierungen, Folien
![]() | |
Breite (b1) | 11,6 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Drahtbreite | 0,5 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulassung | Nein |
