Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

Klammer Edelstahl 1.4301 Typ ETA-Z
KLR-DL-ETA/Z-1.4301-35MM

Art.-Nr. 5089770001

EAN 4056807359632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ ETA-Z Edelstahl 1.4301 blank, geharzt

Art.-Nr. 5089770001

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12700 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

  • Passend für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495

Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

11,1 mm

Länge (l1)

35 mm

Drahtbreite

1,6 mm

Drahtstärke

1,4 mm

Rohdrahtdurchmesser

1,52 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Zulassung

ETA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen