Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ ETA-WP

KLR-DL-ETA/WP-(A4K)-75MM

Art.-Nr. 5089700000

EAN 4056807359397

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ ETA-WP

Art.-Nr. 5089700000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2900 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt (A4K), geharzt
  • Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631

  • Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre

  • Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels

Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

26,7 mm

Länge (l1)

75 mm

Drahtbreite

2,08 mm

Drahtstärke

1,8 mm

Rohdrahtdurchmesser

2,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Zulassung

ETA

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen