Klammer Typ ETA-WP
Klammer Stahl verzinkt Typ ETA-WP geharzt
KLR-DL-ETA/WP-(A4K)-100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631
- Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre
- Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels
Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen
Datenblätter(X)
Breite (b1) | 26,7 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Drahtbreite | 2,08 mm |
Drahtstärke | 1,8 mm |
Rohdrahtdurchmesser | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulassung | ETA |
RoHS-konform | Ja |