Klammer Typ ETA-Q Edelstahl 1.4301 blank, geharzt
KLR-DL-ETA/Q-1.4301-56MM
Art.-Nr. 5089670003
EAN 4056807359366
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für kurz-, mittel-, langfristige und dauerhafte Beanspruchung auf Herausziehen und Abscheren nach ETA-17/0631
- Festgelegte Nutzungsdauer min. 50 Jahre
- Mindestharzungslänge 50% des Klammerschenkels
- Für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 07035560 und DIGA WO-KN16/75, Art.-Nr. 086495
Mit Europäisch Technischer Bewertung ETA-17/0631 als stiftförmiges Holzverbindungsmittel in allen europäischen Mitgliedstaaten zugelassen
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (b1) | 11,3 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Drahtbreite | 1,87 mm |
Drahtstärke | 1,64 mm |
Rohdrahtdurchmesser | 1,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Zulassung | ETA |
RoHS-konform | Ja |
