Klammer Typ Cadre
Klammer Stahl blank Typ Cadre
KLR-DL-CADRE-15MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Rahmenbefestigungen in den Winkeln von 90°
Breite (b1) | 11 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 1620000 STK |
Zulassung | Nein |