Klammer Typ BA
Klammer Stahl verkupfert Typ BA
KLR-DL-BA-(CU)-22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kartonverschluss
Breite (b1) | 35 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Drahtbreite | 0,92 mm |
Drahtstärke | 2,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Anzahl pro Palette | 450000 STK |
Zulassung | Nein |