Klammer Typ AR
KLR-DL-AR-(CU)-15MM
Art.-Nr. 5089510000
EAN 4058794205992
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Kartonverschluss
![]() | |
Breite (b1) | 29 mm |
Länge (l1) | 15 mm |
Drahtbreite | 0,9 mm |
Drahtstärke | 2,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verkupfert |
Anzahl pro Palette | 1200000 STK |
Zulassung | Nein |
