Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ AK

KLR-DL-AK-(A2K)-8MM

Art.-Nr. 5089390000

EAN 4058794205299

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ AK

Art.-Nr. 5089390000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schrankherstellung, Rahmenbau

Breite (b1)

12,35 mm

Länge (l1)

8 mm

Drahtbreite

0,65 mm

Drahtstärke

1,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl pro Palette

6200000 STK

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen