Klammer Typ 90
Klammer Stahl blank Typ 90
KLR-DL-90-25MM
Art.-Nr. 048057125
EAN 4058794204230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DKG 1040, Art.-Nr. 0703 555 0
Datenblätter(X)
Gitterbefestigung, Blindböden, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung
![]() | |
Breite (b1) | 5,66 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Drahtbreite | 1,0 mm |
Drahtstärke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl pro Palette | 2200000 STK |
RoHS-konform | Ja |