Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ 90 Edelstahl A2 blank

Klammer Edelstahl Typ 90
KLR-DL-90-1.4301-15MM

Art.-Nr. 048057215

EAN 4058794204247

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ 90 Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 048057215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DKG 1040, Art.-Nr. 0703 555 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Gitterbefestigung, Blindböden, Detailarbeiten, Verkleidungen, Möbelrahmen, Schrankherstellung

Breite (b1)

5,66 mm

Länge (l1)

15 mm

Drahtbreite

1,0 mm

Drahtstärke

1,25 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

3800000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen