Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ 80 Aluminium blank

KLR-DL-80-ALU-8MM

Art.-Nr. 0480129308

EAN 4058794205527

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Klammer Typ 80 Aluminium blank

Art.-Nr. 0480129308

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz

Breite (b1)

12,84 mm

Länge (l1)

8 mm

Drahtbreite

0,7 mm

Drahtstärke

1,0 mm

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

19600000 STK

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen