Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klammer Typ 80 Edelstahl A2 blank

Klammer Edelstahl 1.4301 Typ 80
KLR-DL-80-1.4301-6MM

Art.-Nr. 0480129206
EAN 4058794205466
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
Passend für DKG 416 Art.-Nr. 0703 548 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenauskleidung, Polsterungen, Textilbefestigung auf Holz

Breite (b1)

12,84 mm

Länge (l1)

6 mm

Drahtbreite

0,7 mm

Drahtstärke

1 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Anzahl pro Palette

16500000 STK

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen