Kjernebormaskin, DS 350
Kjernebormaskin DS 350
KJERNEBORMASKIN DS350
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Den brukervennlige beskyttelsen og bærehåndtaket gjør maskinen lett å frakte og gir den god beskyttelse
- Perfekt arbeidsfremdrift med alle godkjente borestørrelser takket være den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og lysdioder med flere farger for angivelse av belastning
- Mykstartfunksjonen reduserer hastigheten i 10 sekunder, noe som gjør det enklere å lage et starthull
- Den integrerte PRCD-S-bryteren sikrer personlig sikkerhet
- Kontinuerlig visuell overvåking av vannforsyningen under våtboring, takket være slangestykket som følger med vannstrømningsindikator
- Lengre levetid på grunn av elektronisk overbelastningsvern, da motorhastigheten reduseres seks ganger elektronisk ved overbelastning
- Den pulserende effektreduksjonen og den optiske advarselen fra lysdiodene gir føreren en advarsel. Deretter slås verktøyet av automatisk for å beskytte motoren. I motsetning til ved bruk av en termisk beskyttelsesfunksjon, kan imidlertid boret slås på igjen umiddelbart
- Stativført våtboring i armert og ikke-armert betong både i tak, vegger og gulv
- Stativført våtboring i teglstein, hullstein, klinkstein, kalksandstein og lettbetongbåde i tak, vegger og gulv
- Åpninger for stikkledninger
- Kanaler for rør, kabler og elektriske ledninger
- Ventilasjonsåpninger og perforerte hull
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 3200 W |
Tomgangsturtall 1. gir maks. | 385 o/min |
Tomgangsturtall 2. gir maks. | 818 o/min |
Tomgangsturtall 3. gir maks. | 1195 o/min |
Min./maks. borediameter i 1. gir, vått | 160-350 mm |
Min./maks. borediameter i 2. gir, vått | 80-160 mm |
Min./maks. borediameter i 3. gir, vått | 25-80 mm |
Lengde | 580 mm |
Bredde | 165 mm |
Høyde | 185 mm |
Maskinvekt | 13,5 kg |
Kabellengde | 3,75 m |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.