Kjernebormaskin, DS 180-P
Kjernebormaskin, DS 180-P
KJERNEBORMASKIN DS180-P
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminiumskonstruksjon med pistolgrep sikrer optimal vektfordeling ved horisontalboring for hånd
- Perfekt arbeidsfremdrift med alle godkjente borestørrelser takket være den kraftige motoren med 3-trinns girkasse og lysdioder med flere farger for angivelse av belastning
- Mykstartfunksjonen reduserer til halv hastighet i 10 sekunder, noe som gjør det enklere å lage et starthull
- Den integrerte PRCD-S-bryteren sikrer personlig sikkerhet
- Ulike borkroner kan brukes fordi maskinspindelen har en kombinert verktøychuck med ½ innvendige gjenger og 1 ¼ utvendige gjenger
- Kontinuerlig visuell overvåking av vannforsyningen under våtboring, takket være slangestykket som følger med vannstrømningsindikator
- Lengre levetid på grunn av elektronisk overbelastningsvern, da motorhastigheten reduseres seks ganger elektronisk ved overbelastning
- Den pulserende effektreduksjonen og den optiske advarselen fra lysdiodene gir føreren en advarsel. Deretter slås motoren av automatisk for å beskytte motoren. I motsetning til ved bruk av en termisk beskyttelsesfunksjon, kan imidlertid boret slås på igjen umiddelbart
Hånd- og stativført tørrboring i murstein, hullstein, klinkstein, teglstein og lettbetong
Boring av gjennomgåene hull i sanitær- og elektroindustrien
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effektopptak | 2400 W |
Tomgangsturtall 1. gir maks. | 780 o/min |
Tomgangsturtall 2. gir maks. | 1690 o/min |
Tomgangsturtall 3. gir maks. | 3520 o/min |
Min./maks. borediameter i 1. gir, vått | 70-180 mm |
Min./maks. borediameter i 2. gir, vått | 35-70 mm |
Min./maks. borediameter i 3. gir, vått | 8-35 mm |
Lengde | 430 mm |
Bredde | 295 mm |
Høyde | 405 mm |
Maskinvekt | 6,8 kg |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.