Kivetőpánt, alumínium öntvény
Kivetőpánt, alumínium öntvény
Cikksz. 4952500077
EAN 4056807474793
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | B, I |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Szélesség (b1) | 45 mm |
Anyagvastagság (s1) | 5 mm |
Furattávolság (l2) | 50 mm |
Furatátmérő (d1) | 6,6 mm |
Szárnyhossz (l4) | 40 mm |
2. szárnyhossz (l5) | 40 mm |
Anyag | Alumínium formaöntvény |
Tengely anyaga | Nemesacél |
Szín | Alumínium |
RoHS megfelelőség | Igen |