Kitoló, Tipmatic Nexis Impresso 100°/110° rejtett kivetőpánthoz, automata funkció nélkül
Tipmatic Nexis Impresso 100°/110° automatika nélk.
GRASS
NEXIS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tipmatic nyitórendszer kilincs nélküli ajtókhoz; az ajtó egyetlen nyomásra nyílik
- Gyors beszerelés szerszámhasználat nélkül, ezért gyorsan és egyszerűen utánszerelhető
- Tipmatic tartozékkészlet sarokba/középső falra történő alkalmazásokhoz és betétes rögzítéshez
A hordozóanyagtól függően, valamint a nagy teherbírású bútorajtók esetén az Impresso adapter rögzítéséhez 3 mm-es csavart javaslunk. A keretes ajtókhoz Tipmatic Click-on egység használatát javasoljuk. A Würth nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Tipmatic egységet egy másik befogórendszerrel használja.
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |