Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili sensori di parcheggio Dacia 4 pezzi

Kit di utensili sensori di parcheggio Dacia, 4 pz
SET-SENSORI-PARCHEGGIO-DACIA-DUSTERII

Cod. art. 1952004880

EAN 4062856842490

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili sensori di parcheggio Dacia 4 pezzi

Cod. art. 1952004880
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
Per l'installazione professionale di sensori di parcheggio e il montaggio nei nuovi paraurti, ad esempio in caso di sostituzione a seguito di un incidente

Retrofit e installazione professionali


  • I punzoni di alta qualità garantiscono risultati di lavoro precisi e producono fori con bordi puliti e privi di bave.

  • In questo modo è garantito il mantenimento dell'aspetto originale dopo la riparazione.


Contenuto:


  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 3 pz, diam. 34,5 mm

  • 1 kit punzone/perno di centraggio, 3 pz, diam. 37,5 mm

  • 1 attacco per punzone, 3/8 poll., con cuscinetto a sfere

  • 1 punta a forare, diametro 10 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per paraurti anteriore interno ed esterno Dacia Duster II

  • Per l'installazione di PDC direttamente sui paraurti

Per produttori di veicoli

Dacia

Numero pezzi

8 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1088,000 g