Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili per messa in fase, 4 pz per PSA 1.0 e 1.2 l benzina

Kit utensili messa in fase PSA/Opel 1.0/1.2, 4 pz
KIT-MESSA-FASE-PSA-OPEL-1,0L-1,2L-GDI

Cod. art. 1952005305

EAN 4065746515269

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili per messa in fase, 4 pz per PSA 1.0 e 1.2 l benzina

Cod. art. 1952005305
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
Per l'installazione e la rimozione della cinghia dentata in bagno di olio sui motori a benzina 1.0 e 1.2L PSA

Riduzione dei tempi di lavorazione


  • Soluzione ottimizzata rispetto alla variante standard OEM 0109-2A (EN-52127-1) per un lavoro più rapido

  • Sigillatura ad asciugatura rapida

  • L'adattamento preciso e la finitura di alta qualità lo rendono facile da usare


Fornitura


  • 1x strumento di fissaggio e regolazione dell'albero a camme in ingresso

  • 1x strumento di fissaggio dell'albero a camme di scarico

  • 1x perno di bloccaggio e regolazione per il volano

  • 1x strumento di prova per cinghie dentate
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per i produttori: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota e altri veicoli del gruppo Stellantis

  • Per i codici motore: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: motori a benzina a tre cilindri HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1.0 e 1.2L THP per il 2012 e generazioni di motore successive con turbocompressore
Istruzioni
  • Per l'uso da parte di: 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)

Numero pezzi

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

321,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di utensili per messa in fase 3 pz per motori a benzina PSA 1,0/1,2 L

KIT-MESSA-FASE-AMPL-3PZ

Kit complementare per l'utensile di messa in fase Würth 1952005305 per la corretta rimozione e installazione della cinghia dentata che scorre nell'olio