Kit utensili per estrazione e pulizia della sede dell'iniettore Vibrofighter 32 pz
Kit di estrazione e pulizia iniettori, 32 pz
KIT-VIBROFIGTHER-E-ATTREZZI-PULIZIA-SEDE
Cod. art. 1952004315
EAN 4061975527035
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il Vibrofighter crea uno spazio di lavoro tra l'iniettore e la testata, attraverso il quale uno sbloccante idoneo penetra in profondità nella sede
- Montaggio della ganascia Vibrofighter sull'asta di trazione, che consente alle vibrazioni di penetrare in profondità nell'iniettore
- Pulire l'alloggiamento e tutte le superfici di contatto, come il foro dell'ugello, la sede di tenuta e l'albero dell'iniettore, nella testata
- Ideale complemento degli utensili per la rimozione degli iniettori
Fornitura
- 1x kit utensili di estrazione Vibrofighter, 8 pz.
- 4x spazzolini in ottone per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm
- 4x spazzolini in nylon per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm
- 1x spazzolino in ottone per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm
- 1x spazzolino in nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm
- 4x manicotti di bloccaggio per fori dell'ugello
- 1x manicotto di bloccaggio, aste di inserimento
- 1x portainserti flessibile speciale con attacco da 1/4"
- 2x spazzole in ottone per fori, 300x100x7 mm
- 1x set di cotton fioc, 10 pezzi
- 1x iniettore EX Würth
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 24 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 4750,000 g |
Pressione di esercizio | 10 bar |