Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili per cuscinetti ruota principale per Ford Transit, con impianto idraulico Ford 19 pezzi

Kit utensili per cuscinetti ruota principale 19 pz
KIT-MOZZI-CUSCINETTI-FORD-TRANSIT-C/IDRA

Cod. art. 1952003670

EAN 4058794955743

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili per cuscinetti ruota principale per Ford Transit, con impianto idraulico Ford 19 pezzi

Cod. art. 1952003670
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
Per la rimozione e lo smontaggio dell'unità mozzo/cuscinetto ruota con il disco del freno
  • Permette lo smontaggio dell'intera unità composta da cuscinetto della ruota con mozzo e disco del freno direttamente sul veicolo e senza smontare il perno fuso. Quindi, a seconda del bisogno, è possibile sostituire solo il disco del freno o anche cuscinetto e mozzo

  • Il nuovo anello di ingrandimento e l'elemento pressore Ø93mm permettono inoltre di allentare i dischi dei freni estremamente duri dall'unità mozzo/cuscinetto ruota sugli interassi delle Ford Transit a partire dal 2006.

  • Per via dello smontaggio estremamente difficile dei singoli componenti (disco del freno/alloggiamento del cuscinetto della ruota), il kit viene fornito completo di un sistema idraulico da 32 t


Contenuto:


  • 1 piastra base (con supporto da 111,0 mm di diametro)

  • 1 anello di inserimento (adattatore con diametro di 97,5 mm)

  • 1 anello di espansione (adattatore con diametro di 160,0 mm)

  • 4 elementi di pressione con diametro di 44 / 68 / 77 / 93 mm

  • 1 cilindro idraulico da 32 to.

  • 1 albero di alimentazione con dado M24, L = 535 mm

  • 5 gambe coniche

  • 5 viti a testa cilindrica M10 con inserto TX50

  • 1 composto per filettature
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ford Transit dall'anno di costruzione 2002 con diametro primitivo (attacco del disco del freno) di 97,5 mm e 111 mm

  • Assale anteriore Ford Tourneo su veicoli con trazione anteriore e posteriore

  • Ford Transit dall'anno di costruzione 2006, assale posteriore (con trazione anteriore)

Numero pezzi

19 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

24480,000 g