Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni

Kit base utensili per cuscinetti ruota XXL, 18 pz
RAKIT-UTENS-CUSC-RUOT-BASIC-XXL-18PZ

Cod. art. 1952003775

EAN 4065233123687

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili per cuscinetti ruota base XXL 18 pezzi per veicoli che vanno dalle automobili grandi ai furgoni

Cod. art. 1952003775
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
Per lo smontaggio e il montaggio di cuscinetti ruota grandi con diametro da 85 mm a 99 mm e per l'installazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo o utilizzando una pressa da officina
  • Ampia copertura di mercato e tipologie grazie ai diversi elementi di pressione e boccole

  • Installazione senza danni grazie al design dei componenti dell'utensile speciale

  • La regolazione esatta al diametro interno ed esterno del cuscinetto è possibile grazie all'elemento di pressione in tre pezzi.


Contenuto:


  • 1 boccola a pressione con finestra di controllo cadauno con ∅ interni 95 e 100 mm

  • 1 piastra a gradini per boccola a pressione ∅ 95 e 100 mm

  • 1 boccola di centraggio cadauno con ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 pressore per boccola di centraggio per presse da officina, ∅ 43 mm

  • 1 piastra di pressione cadauno con ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Indicazione
  • Installazione del cuscinetto = pressione sull'anello esterno del cuscinetto

  • Installazione del mozzo = pressione sull'anello interno del cuscinetto
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per cuscinetti ruota e mozzi su veicoli che vanno da automobili grandi a furgoni e per uso universale con presse da officina per cuscinetti silent/boccole/manicotti, ecc.

Numero pezzi

18 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

8790,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit per introduzione/estrazione cuscinetti frontali Universale, 38 pezzi

KIT-MOZZI-CUSCINETTI-UNIVERSALE

Set per lo smontaggio e il montaggio dei cuscinetti e per l’inserimento del mozzo.
x 1 pz.
Kit utensili per cuscinetti ruota XXL Per autovetture grandi e furgoni. 24 pezzi

KIT-UT-CUSC-RUOT-XXL-GR-VETT-TRANSP

Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti ruota grandi con diametro a partire da 85 mm, nonché per l'installazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo o utilizzando una pressa da officina