Kit utensili frizione SAC universale, per frizione autoregolante, con piastre a 3 e 4 asole 38 pezzi
Kit utensili per frizioni SAC 38 pz
ATTREZZO-P/CENTRAGGIO-FRIZIONI-SAC
Cod. art. 1952003010
EAN 4046777595093
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per evitare la rotazione prematura della ghiera di regolazione nella piastra spingidisco non devono essere presenti forze contrarie durante l'installazione
- A seconda della circonferenza primitiva del foro del volano (sei o otto viti), il puntale deve essere modificato utilizzando il supporto del mandrino corrispondente
- Usare una circonferenza primitiva di 3 fori su volani con 6 filettature di montaggio e una circonferenza primitiva di 4 fori su volani con 8 filettature di montaggio
- Ultimo aggiornamento del prodotto 01/2016
Componenti inclusi:
- 1 manicotto conico universale con elementi di serraggio/centraggio (15 - 28 mm) per il fissaggio del disco della frizione
- 1 perno di centraggio universale con elementi di guida e di serraggio, 3 pezzi
- 7 perni di centraggio/montaggio con vari diametri
- 5 perni di centraggio speciali (BMW) con vari diametri e viti adatte
- 1 puntale, 3 pz, e 2 traverse con circonferenza primitiva di 3 o 4 fori
- 1 pre-tenditore per l'uso sui veicoli Mercedes Benz
- 4 bulloni di montaggio M6, M7 e M8
- 4 dadi zigrinati
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 38 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 9770,000 g |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 280 mm |
Lunghezza | 500 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.