Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili di centraggio per frizione 19 pezzi

Kit utensili di centraggio per frizione, 19 pezzi
ASSORT-P-CENTRAGGIO-FRIZIONI-UNIVER-19PZ

Cod. art. 1952003070

EAN 4056807821399

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili di centraggio per frizione 19 pezzi

Cod. art. 1952003070
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
Assortimento universale per l'installazione professionale di frizioni con la maggiore copertura possibile di produttori e modelli.

Adatto per veicoli con e senza cuscinetti guida/pilota, nonché con trazione anteriore, posteriore e integrale



Sono disponibili due opzioni per il centraggio:


  • Veicoli con cuscinetto pilota: Centraggio del disco della frizione sullo spingidisco da smontato – successivamente montaggio dell'unità sul volano motore

  • Veicoli senza cuscinetto pilota: Centraggio del disco della frizione sul cuscinetto pilota nel veicolo (principalmente veicoli con trazione anteriore e motore a montaggio trasversale)


Contenuto:


  • 1 mandrino di montaggio corto 55 mm

  • 1 mandrino di montaggio medio 150 mm

  • 1 mandrino di montaggio lungo 200 mm

  • 2 attacchi a espansione Ø15,0 - 19,0 mm / Ø19,5 - 26,0 mm

  • 1 cono doppio per il mozzo del disco frizione 19-28 / 21-30 mm

  • 1 cono doppio per il mozzo del disco frizione 26-31 / 28-35 mm

  • 1 piastra di pressione a cono doppio per rondella Belleville 29-50,5 / 49-69 mm

  • 10 adattatori cuscinetto pilota Ø10; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 26; 27; 30 mm

  • 1 x prolunga pilota, 26 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Auto, SUV, veicoli fuoristrada, furgoni, veicoli commerciali leggeri

Numero pezzi

19 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

2900,000 g