Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz

Kit di utensili d'espansione per giunti 15 pezzi
KIT-DIVARICATORE-GIUNTI

Cod. art. 1952003280

EAN 4058794286434

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit utensili d'espansione per giunti 15 pz

Cod. art. 1952003280
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
Per l'espansione controllata e graduale dei giunti
  • Facilita lo smontaggio e montaggio di ammortizzatori, giunti, semiassi ecc.

  • Adatto per giunti ad esempio sui bracci oscillanti, giunti cardanici dello sterzo ecc.

  • Con divaricatore a punta e piatto per diverse larghezze e profondità di lavorazione

  • Speciali divaricatori per poter lavorare su giunti in acciaio o in alluminio senza danneggiarli

  • Nessuna necessità di utilizzare un martello a percussione

  • Perni guida per un fissaggio sicuro sul componente, senza slittamento

  • Adatto per giunti singoli o doppi come ad esempio sui bracci oscillanti di diversi modelli del Gruppo VW (asse a 4 bracci)


Componenti inclusi:


  • 1x traversa standard (per un cuneo di espansione)

  • 1x traversa doppia (per due cunei di espansione)

  • 2 bracci per traversa

  • 2 mandrini di pressione con supporto per cuneo di espansione

  • 4 bulloni di fissaggio (2 x M8x10/2 x M10x12)

  • 4 cunei di espansione (2 x 5 mm nero/2 x 8 mm argento)

  • 1x chiave a brugola, 3 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit (10)

15

Materiale (20)

Acciaio per utensili

Peso prodotto (per pezzo) (40)

2450,000 g