Kit universale per silent block 46 pz
Kit universale per silent block, 46 pz
ASSORT. UTENS. P/CUSCINETTI SILENT
Cod. art. 1952001260
EAN 4250158134188
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile regolazione dei diversi diametri
Grazie ai vari diametri di boccole a pressione e piastre a gradini
Possibilità di rilavorare le singole boccole se necessario
Il kit può essere azionato meccanicamente mediante i perni filettati
Fornitura:
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 74/84, 76/86, 78/88, 80 mm/90 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 82/92, 84/94, 86/96, 88/98, 90 mm/100 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 92/102, 94/104, 96/106, 98 mm/108 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 100/110, 102/112, 104 mm/114 mm
- 1x boccola a pressione interno/esterno cad. 106/116, 108/118, 110/120, 112 mm/122 mm
- 2x dadi a pressione con cuscinetto cad. M10, M12, M14, M16
- 1x dado di bloccaggio per perno filettato cad. M10, M12, M14
- 1x perno filettato cad. M10, M12, M14, M16
- 2x dadi trapezoidali TR 20 con cuscinetto
- 1x perno filettato trapezoidale TR 20, corto con filettatura femmina cad. M10, M12, M14; TR 20, lungo con filettatura femmina cad. M10, M12, M14
- 1x piastra a gradini cad. misura 1 per 74, 82, 90, 96, 106 mm; misura 2 per 76, 84, 92, 100, 108 mm; misura 3 per 78, 86, 94, 102, 110 mm; misura 4 per 80, 88, 96, 104, 112 mm
- 2x adattatori a pressione per piastre a gradini
- 1x grasso per alta pressione in siringa
Caratteristiche tecniche(X)
Autovetture, veicoli commerciali, autobus, macchine agricole e per edilizia; anche per SUV/veicoli fuoristrada, ad esempio BMW X3, X5, X6, Mercedes Benz Classe M, Porsche Cayenne, VW Touareg
Diametro min | 74 mm |
Diametro max | 112 mm |
Diametro min/max | 74-112 mm |
Portata max. | 22 t |
Numero pezzi | 46 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 31100,000 g |